› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.Y.BT.RES.4X300/185 Y6EG/UE

Cod. Rexel CLP131126
Cod. Produttore 131126
Cod. EAN 4010311117089

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto derivato a Y
  • Isolamento: Cavi multipolari estrusi
  • Materiale: Resina colata EG
  • Resistenza: Idrolisi PUR
  • Applicazione: Interna, esterna, sommersa
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento
  • Accessori: Nastro PVC e guanti
  • Serie: Y6EG/UE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

45 ... 90 mm

diametro del cavo di derivazione

35 ... 80 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

185 ... 185 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

300 ... 300 mm²

GIU.DER.Y.BT.RES.4X300/185 Y6EG/UE