› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.Y.BT.RES.4X150/70 Y4.5EG/UE

Cod. Rexel CLP131119
Cod. Produttore 131119
Cod. EAN 4010311053912

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.DER.Y.BT.RES.4X150/70
  • Tipo resina: EG resistente idrolisi
  • Applicazione: posa interna/esterna/sommersa
  • Materiale: resina colata PUR
  • Contenuto: borsa bi-scompartimento
  • Accessori inclusi: nastro PVC e guanti
  • Serie: CLP131119
  • Uso: cavi multipolari isolamento estruso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

32 ... 56 mm

diametro del cavo di derivazione

25 ... 42 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

70 ... 70 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

150 ... 150 mm²

GIU.DER.Y.BT.RES.4X150/70 Y4.5EG/UE