› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.Y.BT.RES.3X4/2.5 Y00/EG/UE

Cod. Rexel CLP133841
Cod. Produttore 133841
Cod. EAN 4010311053868

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.DER.Y.BT.RES.3X4/2.5 Y00/EG/UE
  • Tipo: Giunto derivato a Y
  • Materiale: Resina colata EG
  • Applicazione: Interna, esterna, sommersa
  • Cavi: Multipolari isolamento estruso
  • Serie: Y00/EG
  • Accessori: Guanti, nastro PVC, imbuto
  • Resistenza: Idrolisi PUR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 19 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 19 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 4 mm²

GIU.DER.Y.BT.RES.3X4/2.5 Y00/EG/UE