› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.T.BT.RES.5X16/10 T2.5EG/UE

Cod. Rexel CLP131855
Cod. Produttore 131855
Cod. EAN 4010311117065

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.DER.T.BT.RES.5X16/10 T2.5EG/UE
  • Tipo: Giunto derivato a T
  • Materiale: Resina colata EG
  • Applicazione: Interna, esterna, sommersa
  • Isolamento: Cavi multipolari estrusi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CLP131855
  • Accessori inclusi: Guanti, nastro, istruzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a T a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

21 ... 37 mm

diametro del cavo di derivazione

21 ... 37 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

10 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 16 mm²

GIU.DER.T.BT.RES.5X16/10 T2.5EG/UE