› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.DER.T.BT.RES.4X95/50 T4EG/UE

Cod. Rexel CLP131778
Cod. Produttore 131778
Cod. EAN 4010311053936

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto derivato a T
  • Materiale: Resina colata EG
  • Uso: Interno, esterno, sommerso
  • Isolamento: Cavi multipolari estrusi
  • Serie: T4EG/UE
  • Accessori: Guanti e nastro PVC
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento
  • Protezione: Resistente all'idrolisi PUR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a T a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

29 ... 52 mm

diametro del cavo di derivazione

29 ... 52 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

35 ... 35 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

50 ... 50 mm²

GIU.DER.T.BT.RES.4X95/50 T4EG/UE