› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU. BT TERM. NEUTRO CONC. 1P SMHC1

Cod. Rexel CLP152521
Cod. Produttore 152521
Cod. EAN 4010311029016

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Applicazione: Cavi neutro concentrico
  • Guaina: Esterna e interna disponibile
  • Accessori inclusi: Nastro a treccia di rame
  • Materiali: Tessuto detergente e smerigliante
  • Serie: SMHC1
  • Montaggio: Istruzioni incluse

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a neutro concentrico. Disponibile anche con guaina termorestringente interna addizionale. Ambito di consegna: Guaina esterna, nastro a treccia di rame, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YCWY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIU. BT TERM. NEUTRO CONC. 1P SMHC1