› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.5P SMH5 35-95

Cod. Rexel CLP126745
Cod. Produttore 126745
Cod. EAN 4010311048147

Informazioni principali

  • Tipo: giunto diritto termoretraibile
  • Sezioni cavi: 35-95 mm²
  • Isolamento: PVC, PE, XLPE
  • Materiali: alluminio e rame
  • Resistente a: raggi UV e agenti chimici
  • Ambienti: interno, esterno, sotterraneo
  • Protezione: trasversalmente impermeabile
  • Serie: SMH5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto universale termoretraibile per collegare cavi e conduttori di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE. Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame. Campi di applicazione: Interno, esterno, sotterraneo, acqua, condotti di installazione, condotti vuoti. Proprietà: dimensioni compatte, ampia gamma di sezioni di conduttori e cavi, resistente agli influssi chimici, resistente alle terre alcaline, stabilizzato contro i raggi UV, privo di sostanze che interferiscono con la bagnatura delle vernici, senza alogeni, trasversalmente impermeabile, alti valori di isolamento elettrico, alta resistenza meccanica. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 95 mm²

GIU.BT TERM.5P SMH5 35-95