› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.5P SMH5 16-25

Cod. Rexel CLP145295
Cod. Produttore 145295
Cod. EAN 4010311000336

Informazioni principali

  • Tipo: giunto diritto termorestringente
  • Uso: bassa tensione
  • Per cavi: isolante estruso
  • Applicazioni: aerea, interrata, sommersa
  • Ambito: guaine e tessuti inclusi
  • Serie: SMH5
  • Sezione cavo: 16-25 mm²
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 25 mm²

GIU.BT TERM.5P SMH5 16-25