› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.5P SMH5 1.5-6

Cod. Rexel CLP145255
Cod. Produttore 145255
Cod. EAN 4010311000312

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.BT TERM.5P SMH5 1.5-6
  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Applicazione: Cavi a isolante estruso
  • Posa: Aerea, interrata, sommersa
  • Ambito consegna: Guaina e tessuti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CLP145255

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²

GIU.BT TERM.5P SMH5 1.5-6