› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.5P CONN.VITE SMHSV5/95-

Cod. Rexel CLP357710
Cod. Produttore 357710
Cod. EAN 4010311172644

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Connessione: Connettori a vite
  • Cavi: Multipolari, isolante estruso
  • Installazione: Aerea, interrata, sommersa
  • Serie: SMHSV5/95-
  • Accessori inclusi: Tessuto detergente e smerigliante
  • Protezione: Guaina esterna e interne

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione con connettori a vite a frattura predeterminata per cavi multipolari a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, connettore a vite con vite a frattura predeterminata, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIU.BT TERM.5P CONN.VITE SMHSV5/95-