› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.5P CONN.VITE SMHSV4/6-5

Cod. Rexel CLP357683
Cod. Produttore 357683
Cod. EAN 4010311172613

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto diritto termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Connessione: Connettori a vite
  • Cavi: Multipolari isolante estruso
  • Installazione: Aerea, interrata, sommersa
  • Ambito consegna: Guaina e connettore
  • Serie: CLP357683
  • Accessori inclusi: Tessuti e istruzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione con connettori a vite a frattura predeterminata per cavi multipolari a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, connettore a vite con vite a frattura predeterminata, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

6 ... 50 mm²

GIU.BT TERM.5P CONN.VITE SMHSV4/6-5