› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.5P CONN.VITE SMH5/6-35V

Cod. Rexel CLP145363
Cod. Produttore 145363
Cod. EAN 4010311020617

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Connessione: Connettori a vite a brugola
  • Adatto per: Cavi multipolari isolati
  • Installazione: Aerea, interrata, sommersa
  • Ambito consegna: Guaina esterna e interna
  • Serie: SMH5/6-35V
  • Accessori inclusi: Chiave brugola, tessuti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione con connettori a vite a brugola per cavi multipolari a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, connettore a vite, chiave a brugola, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

6 ... 35 mm²

GIU.BT TERM.5P CONN.VITE SMH5/6-35V