› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.4P SMHA4/16-50S

Cod. Rexel CLP145243
Cod. Produttore 145243
Cod. EAN 4010311095448

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.BT TERM.4P SMHA4/16-50S
  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Cavi: Multipolari armati a nastri o fili
  • Applicazione: Posa area, interrata, sommersa
  • Contenuto kit: Guaina esterna e interne
  • Accessori inclusi: Kit armatura giunti
  • Serie: CLP145243

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi multipolari armati a nastri o fili per posa area, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, kit per armatura giunti, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 50 mm²

GIU.BT TERM.4P SMHA4/16-50S