› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.4P SMH4/6-25

Cod. Rexel CLP145296
Cod. Produttore 145296
Cod. EAN 4010311000268

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Tensione: Bassa tensione
  • Applicazione: posa aerea, interrata
  • Isolamento: estruso
  • Accessori: guaina, tessuto detergente
  • Protezione: termorestringente
  • Serie: SMH4/6-25
  • Fornitura: istruzioni montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

6 ... 25 mm²

GIU.BT TERM.4P SMH4/6-25