› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.4P SMH4/1,5-6

Cod. Rexel CLP145246
Cod. Produttore 145246
Cod. EAN 4010311000244

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Applicazione: cavi isolante estruso
  • Posa: aerea, interrata, sommersa
  • Contenuto: guaina esterna e interne
  • Accessori: tessuto detergente e smerigliante
  • Istruzioni: incluse
  • Serie: SMH4/1.5-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²

GIU.BT TERM.4P SMH4/1,5-6