› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.4P SMH4/1,5-16

Cod. Rexel CLP145249
Cod. Produttore 145249
Cod. EAN 4010311000251

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Tensione: Bassa tensione
  • Applicazione: Cavi isolante estruso
  • Posa: Aerea, interrata, sommersa
  • Contenuto: Guaina esterna e interne
  • Accessori: Tessuto detergente e smerigliante
  • Istruzioni: Montaggio incluse
  • Serie: SMH4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 16 mm²

GIU.BT TERM.4P SMH4/1,5-16