› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.4P CONN.VITE SMHSV4/6-5

Cod. Rexel CLP294806
Cod. Produttore 294806
Cod. EAN 4010311152066

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Connessione: Connettori a vite
  • Cavi: Multipolari isolante estruso
  • Applicazioni: Aerea, interrata, sommersa
  • Accessori: Guaina esterna e interna
  • Serie: CLP294806
  • Componenti inclusi: Tessuto detergente e smerigliante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione con connettori a vite a frattura predeterminata per cavi multipolari a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, connettore a vite con vite a frattura predeterminata, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

6 ... 50 mm²

GIU.BT TERM.4P CONN.VITE SMHSV4/6-5