› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.4P CONN.VITE SMHSV4/50-

Cod. Rexel CLP262699
Cod. Produttore 262699
Cod. EAN 4010311143088

Informazioni principali

  • Tipo: giunto diritto termorestringente
  • Applicazione: bassa tensione
  • Connessione: connettori a vite
  • Cavi: multipolari isolante estruso
  • Installazione: aerea, interrata, sommersa
  • Ambito: guaina esterna e interna
  • Accessori inclusi: tessuto detergente e smerigliante
  • Serie: SMHSV4/50-

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione con connettori a vite a frattura predeterminata per cavi multipolari a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, connettore a vite con vite a frattura predeterminata, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

GIU.BT TERM.4P CONN.VITE SMHSV4/50-