› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.3P SMH3 1.5-16

Cod. Rexel CLP151500
Cod. Produttore 151500
Cod. EAN 4010311057194

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Sezione cavi: 1.5-16 mm²
  • Applicazioni: Aerea, interrata, sommersa
  • Componenti inclusi: Guaina esterna e interne
  • Accessori: Tessuto detergente e smerigliante
  • Istruzioni: Montaggio dettagliato
  • Serie: CLP151500

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 16 mm²

GIU.BT TERM.3P SMH3 1.5-16