› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.1P SMH1 95/240

Cod. Rexel CLP150160
Cod. Produttore 150160
Cod. EAN 4010311028583

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.BT TERM.1P SMH1 95/240
  • Tensione nominale: Bassa tensione
  • Tipo giunto: Diritto termorestringente
  • Applicazione: Cavi a isolante estruso
  • Posa: Aerea, interrata, sommersa
  • Componenti inclusi: Guaina esterna e interne
  • Accessori: Tessuto detergente e smerigliante
  • Serie: SMH1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIU.BT TERM.1P SMH1 95/240