› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.1P SMH1 35/70

Cod. Rexel CLP150158
Cod. Produttore 150158
Cod. EAN 4010311028576

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Tensione: Bassa tensione
  • Isolante: Estruso
  • Applicazione: Aerea, interrata, sommersa
  • Contenuto: Guaina esterna e interna
  • Accessori: Tessuto detergente e smerigliante
  • Istruzioni: Include montaggio
  • Serie: SMH1 35/70

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 70 mm²

GIU.BT TERM.1P SMH1 35/70