› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT TERM.1P SMH1 150/300

Cod. Rexel CLP150161
Cod. Produttore 150161
Cod. EAN 4010311028590

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Tensione: Bassa tensione
  • Isolante: Estruso
  • Applicazione: Aerea, interrata, sommersa
  • Include: Guaina esterna e interne
  • Accessori: Tessuto detergente e smerigliante
  • Istruzioni: Montaggio incluse
  • Serie: SMH1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

150 ... 300 mm²

GIU.BT TERM.1P SMH1 150/300