› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT SEGN.CONTR. SMH7-10/1.5/2.5

Cod. Rexel CLP145486
Cod. Produttore 145486
Cod. EAN 4010311005331

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Tensione: Bassa tensione
  • Connettori: Compress. termorestring.
  • Applicazioni: Segnalamento e controllo
  • Presa: Aerea, interrata, sommersa
  • Accessori: Guaina e tessuti inclusi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: SMH7-10/1.5/2.5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione con connettori a compressione termorestringente per cavi di segnalamento e controllo per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, connettori termorestringenti a compressione, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

H07RN-F

numero di conduttori

10

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2,5 mm²

GIU.BT SEGN.CONTR. SMH7-10/1.5/2.5