› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT SEGN.CONTR. SMH18-24/1.5/2.5

Cod. Rexel CLP145493
Cod. Produttore 145493
Cod. EAN 4010311005355

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Tensione: Bassa tensione
  • Connettori: Compressione termorestringente
  • Applicazione: Segnalamento e controllo
  • Posa: Aerea, interrata, sommersa
  • Contenuto: Guaina, tessuti, istruzioni
  • Serie: SMH18-24/1.5/2.5
  • Protezione: Termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione con connettori a compressione termorestringente per cavi di segnalamento e controllo per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, connettori termorestringenti a compressione, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

H07RN-F

numero di conduttori

24

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2,5 mm²

GIU.BT SEGN.CONTR. SMH18-24/1.5/2.5