Prodotti /

Cod. Rexel
CLP360368
Cod. Produttore
360368
Cod. EAN
4010311174570

Informazioni di prodotto

Giunto in Gel 5x6 Easy3 V senza connettori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto in gel riaccessibile per connessioni diritte, senza connettori, riaccessibile, rapido e semplici da installare. Ambito di consegna: Giunto in gel, fascette, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Gel

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²