›

GIU.BT GEL 5X35 DERIVAZ.EASY7V+CONN

Cod. Rexel CLP371167
Cod. Produttore 371167
Cod. EAN 4010311182018

Informazioni principali

  • Tipo: giunto in gel riaccessibile
  • Derivazione: blocchetto incluso
  • Sezione cavi: 5x35 mm²
  • Installazione: rapida e semplice
  • Accessori: chiave a brugola
  • Fornito con: fascette e istruzioni
  • Serie: EASY7V+
  • Applicazione: giunto derivato BT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto in gel riaccessibile di tipo derivato riaccessibile, completi di connettori, rapido e semplici da installare. Ambito di consegna: Giunto in gel riaccessibile di tipo derivato, blocchetto di derivazione, chiave a brugola, fascette, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione parallela

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 25 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 25 mm²

GIU.BT GEL 5X35 DERIVAZ.EASY7V+CONN