Prodotti /

Cod. Rexel
CLP371166
Cod. Produttore
371166
Cod. EAN
4010311182001

Informazioni di prodotto

Giunto in Gel5x16 derivaz.Easy6V+connett.NE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto in gel riaccessibile di tipo derivato riaccessibile, completi di connettori, rapido e semplici da installare. Ambito di consegna: Giunto in gel riaccessibile di tipo derivato, blocchetto di derivazione, chiave a brugola, fascette, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione parallela

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 6 mm²

Produttore

GIU.BT GEL 5X16 DERIVAZ.EASY6V+CONN