› Cavi › Accessori MediaTensione

GIU.BT F.R.4P SMH4 1.5- 4/E90

Cod. Rexel CLP145653
Cod. Produttore 145653
Cod. EAN 4010311021393

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Tensione: Bassa tensione
  • Protezione: Resistente al fuoco E90
  • Applicazione: Cavi multipolari
  • Installazione: Aerea, interrata, sommersa
  • Serie: SMH4
  • Sezione cavi: 1.5-4 mm²
  • Uso: Centrali, aeroporti, gallerie

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi multipolari resistenti al fuoco E90 per posa aerea, interrata, sommersa. Adatto per l’installazione in centrali elettriche, impianti chimici, aeroporti, gallerie, installazioni off-shore, etc. Ambito di consegna: Guaine interne, tubi isolanti, guaina esterna, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 4 mm²

GIU.BT F.R.4P SMH4 1.5- 4/E90