› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Giravite Torx TX30 ergonomico per elettricisti alta tensione

Cod. Rexel CESDC30TX-KV
Cod. Produttore SDC30TX-KV
Cod. EAN 8016692832111

Informazioni principali

  • Tipo: Torx TX30
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Professionale elettrico
  • Durata: Resistente usura
  • Applicazioni: Versatili elettriche
  • Serie: CESDC30TX-KV
  • Manovrabilità: Ottimale presa

Descrizione del prodotto

Giravite Torx TX30 con impugnatura ergonomica e isolamento conforme alle normative di sicurezza IEC 60900, progettato per garantire un'elevata precisione e sicurezza nelle operazioni di avvitamento in ambito elettrico. La lama isolata protegge l'operatore da scosse elettriche fino a 1000 V, rendendo questo strumento ideale per lavori su impianti elettrici. La combinazione di materiali resistenti e design funzionale assicura durata e comfort durante l'uso prolungato. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il giravite Torx TX30 CESDC30TX-KV è uno strumento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Progettato per garantire una presa sicura e una manovrabilità ottimale, questo giravite è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza all'usura. La testa Torx di dimensione TX30 è ideale per viti speciali, permettendo un'installazione e una rimozione facili e rapide. La forma ergonomica dell'impugnatura offre comfort durante l'uso prolungato, riducendo l'affaticamento della mano. Con il giravite CESDC30TX-KV, gli utenti possono affrontare qualsiasi progetto con fiducia, sapendo di avere a disposizione uno strumento affidabile e performante. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni nel campo elettrico, rendendolo un'aggiunta preziosa a qualsiasi cassetta degli attrezzi.

Caratteristiche tecniche

isolato

peso

100 g

lunghezza totale

230 mm

dimensione (TX)

30

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

115 mm

testato dal VDE

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Altro

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Giravite Torx TX30 ergonomico per elettricisti alta tensione