› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Giravite Torx TX25 ergonomico per lavoro elettrico professionale

Cod. Rexel CESDC25TX-KV
Cod. Produttore SDC25TX-KV
Cod. EAN 8016692832081

Informazioni principali

  • Tipo punta: Torx TX25
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Ergonomico
  • Uso: Professionale
  • Funzione: Presa salda
  • Durata: Elevata
  • Serie: CESDC25TX-KV
  • Applicazione: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Giravite Torx TX25 con impugnatura ergonomica e isolamento conforme alla normativa IEC 60900, ideale per lavori elettrici sotto tensione fino a 1000 V. La punta di precisione garantisce un inserimento sicuro nelle viti Torx, mentre il manico antiscivolo assicura comfort e controllo durante l’uso prolungato. Strumento resistente e affidabile, progettato per garantire sicurezza e performance elevate in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il giravite Torx TX25 CESDC25TX-KV è uno strumento essenziale per chi cerca efficienza e precisione nel lavoro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo giravite è progettato per garantire una presa salda e un'ottima trasmissione della forza, facilitando l'installazione e la manutenzione di componenti elettrici. La forma speciale della punta Torx consente un allineamento perfetto con le viti, riducendo il rischio di danneggiare il materiale e aumentando la durata dello strumento. Con un design ergonomico, offre comfort durante l'uso prolungato, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo giravite rappresenta un'ottima scelta per chi desidera strumenti affidabili e performanti nel proprio lavoro quotidiano.

Caratteristiche tecniche

isolato

peso

73 g

lunghezza totale

205 mm

dimensione (TX)

25

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

testato dal VDE

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Altro

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Giravite Torx TX25 ergonomico per lavoro elettrico professionale