› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Giravite Torx TX20 ergonomico per elettronica e assemblaggio

Cod. Rexel CESDC20TX-KV
Cod. Produttore SDC20TX-KV
Cod. EAN 8016692832043

Informazioni principali

  • Tipo punta: Torx TX20
  • Materiale: Alta qualità
  • Manico: Ergonomico
  • Uso: Elettronica
  • Robustezza: Elevata
  • Durata: Superiore
  • Applicazioni: Assemblaggio
  • Serie: CESDC20TX-KV

Descrizione del prodotto

Giravite Torx TX20 con impugnatura ergonomica antiscivolo di colore blu, progettato per garantire precisione e comfort durante l'uso. La punta isolata consente un utilizzo sicuro su componenti elettrici fino a 1000 V, rispettando le normative IEC 60900. Strumento ideale per lavori di assemblaggio e manutenzione elettrica, che unisce resistenza e affidabilità in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il giravite Torx TX20 CESDC20TX-KV è uno strumento essenziale per professionisti e appassionati di elettronica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo giravite offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative. La sua punta Torx TX20 è progettata per adattarsi perfettamente alle viti Torx, riducendo il rischio di slittamento e garantendo un serraggio preciso e sicuro. La forma ergonomica del manico assicura una presa comoda e una facile manovrabilità, rendendo ogni operazione più efficiente. Questo giravite è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche e di assemblaggio, contribuendo a un lavoro di qualità superiore. Con il giravite Torx TX20, ogni progetto elettrico diventa più semplice e veloce, permettendo di ottenere risultati professionali senza sforzo.

Caratteristiche tecniche

isolato

peso

68 g

lunghezza totale

205 mm

dimensione (TX)

20

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

testato dal VDE

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Altro

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Giravite Torx TX20 ergonomico per elettronica e assemblaggio