› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Giravite Torx TX10 ergonomico per elettricisti professionisti

Cod. Rexel CESDC10TX-KV
Cod. Produttore SDC10TX-KV
Cod. EAN 8016692831992

Informazioni principali

  • Tipo: Giravite Torx TX10
  • Serie: CESDC10TX-KV
  • Materiale: Alta qualità
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Uso: Professionale elettrico
  • Punta: Adatta viti Torx
  • Durata: Resistente e robusta
  • Applicazioni: Spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Giravite Torx TX10 con impugnatura ergonomica antiscivolo di colore blu, progettato per garantire precisione e comfort durante l’utilizzo. La punta Torx offre un’elevata resistenza all’usura e una presa sicura sulle viti, ideale per lavori di precisione nel settore elettrico. Il manico è realizzato con materiali isolanti conformi alle normative di sicurezza IEC 60900, assicurando protezione durante le operazioni su impianti sotto tensione fino a 1000 V. Strumento indispensabile per elettricisti professionisti che richiedono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di montaggio e manutenzione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il giravite Torx TX10 è uno strumento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Con la sua forma ergonomica e il design robusto, questo giravite è progettato per garantire un'ottima presa e un'accurata trasmissione della forza, facilitando operazioni di avvitamento e svitamento in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e durata superiori, rendendolo ideale per l'uso quotidiano. La punta Torx TX10 è specificamente progettata per adattarsi perfettamente alle viti Torx, riducendo il rischio di slittamento e danneggiamento delle viti stesse. Questo giravite è l'accessorio perfetto per chi cerca precisione e affidabilità nel proprio lavoro. Con la sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni nel campo elettrico, rendendolo un must-have per ogni cassetta degli attrezzi.

Caratteristiche tecniche

isolato

peso

60 g

lunghezza totale

185 mm

dimensione (TX)

10

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

80 mm

testato dal VDE

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Altro

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Giravite Torx TX10 ergonomico per elettricisti professionisti