Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC3.5X100-KV
Cod. Produttore
SDC3.5X100-KV
Cod. EAN
8016692766089

Informazioni di prodotto

  • Tipo punta: Impronta taglio
  • Dimensione punta: 3,5 mm
  • Materiale lama: Acciaio CrMo
  • Durezza lama: 55-59 HRC
  • Trattamento lama: Acido fosforico manganese
  • Impugnatura: Bicomponente ergonomica
  • Norma di riferimento: EN 60900
  • Serie: CEMBRE
Giravite diritto con punta a taglio da 3,5 mm, dotato di isolamento di protezione fino a 1000 V per garantire sicurezza durante l'uso su impianti elettrici. L'impugnatura bicomponente ergonomica assicura una presa confortevole e un controllo ottimale durante le operazioni di avvitamento. Prodotto realizzato con esecuzione di precisione per offrire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per lavori elettrici che richiedono strumenti isolati e resistenti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I giraviti isolati della gamma CEMBRE, presentano impugnature in materiale bicomponente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:
  • Normale
  • Rapida
  • Forzata Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC
I giraviti Cembre vengono trattati con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l’inserimento in spazi limitati. Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell’impugnatura vengono riportate, con colori diversi, tipologia riportate, e misura delle lame. I singoli giraviti vengono testati in accordo alla norma di riferimento EN 60900

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

35 g

lunghezza totale

185 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3,5 mm

spessore della lama

0,5 mm

testato dal VDE

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3 mm

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Altro

Trattamento superficiale della lama

Altro

Produttore

Giravite isolato taglio 3,5 mm lama acciaio cromo molibdeno per alta tensione