Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC3X100-KV
Cod. Produttore
SDC3X100-KV
Cod. EAN
8016692766072

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Impronta a taglio
  • Lama: Acciaio cromo molibdeno
  • Durezza lama: 55-59 HRC
  • Isolamento: Copertura isolante
  • Norma: EN 60900
  • Impugnatura: Bicomponente ergonomica
  • Trattamento lama: Acido fosforico manganese
  • Serie: CEMBRE
Giravite a taglio con punta di precisione da 3 mm, progettato con impugnatura bicomponente per garantire comfort e presa ottimale durante l’uso. Isolato e dotato di protezione fino a 1000 V, è ideale per lavori elettrici in sicurezza. La struttura dritta e l’isolamento di alta qualità assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendolo uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I giraviti isolati della gamma CEMBRE, presentano impugnature in materiale bicomponente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:
  • Normale
  • Rapida
  • Forzata Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC
I giraviti Cembre vengono trattati con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l’inserimento in spazi limitati. Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell’impugnatura vengono riportate, con colori diversi, tipologia riportate, e misura delle lame. I singoli giraviti vengono testati in accordo alla norma di riferimento EN 60900

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

32 g

lunghezza totale

185 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3 mm

spessore della lama

0,5 mm

testato dal VDE

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3 mm

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Altro

Trattamento superficiale della lama

Altro

Produttore

Giravite isolato taglio punta 3 mm lama 100 mm alta tensione