Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC2.5X55B
Cod. Produttore
SDC2.5X55B
Cod. EAN
8016692800370

Informazioni di prodotto

GIRAVITI A TAGLIO PUNTA 2,5 MM. L.143 A 45°
Sei pronto per potenziare il tuo spazio con stile e versatilità? Con le viti CESDC2.5X55B, avrai a disposizione il ​​meglio in termini di affidabilità e resistenza. Scopri le caratteristiche uniche di questo prodotto: - **Dimensioni:** 2.5 mm di diametro e 55 mm di lunghezza - **Materiale:** Alta qualità per una durata superiore - **Colore:** Classico e discreto - **Affidabilità:** Design studiato per offrire la massima tenuta - **Versatilità:** Adatto per una vasta gamma di utilizzi - **Resistenza:** Ideali per progetti che richiedono robustezza Prepara il terreno per progetti impeccabili con le viti CESDC2.5X55B. Descrizione del produttore: GIRAVITI A TAGLIO PUNTA 2,5 MM. L.1SDC2.5X55B CEMBRE SPA Classe Etim: EC000158 - Cacciavite a taglio

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

lunghezza totale

143 mm

lunghezza della lama

55 mm

larghezza della lama

2,5 mm

spessore della lama

0,55 mm

esecuzione di precisione

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

2,5 mm

lama incurvata

Produttore

Giravite a taglio angolato 2,5 mm lama 45° lunghezza 55 mm uso professionale