Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSA1301
Cod. Produttore
BMSA1301
Cod. EAN
8005543777923

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240V~
  • Corrente max: 2000W a 240Vac
  • Grado di protezione: IP41
  • Angolo di copertura: 360°
  • Diametro copertura: 14 m
  • Ritardo spegnimento: 10s-30min
  • Consumo stand-by: 0,1W
  • Serie: GREEN-I

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento e presenza da incasso standard ON/OFF IP41. Accensione e spegnimento automatici.Caratteristiche: - Sensore PIR (infrarossi passivi) con angolo di copertura 360°, diametro di copertura 14m. - Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5m. - Grado di protezione: IP 41 - Collegamento: con 3 fili con neutro. Ingresso ausiliario per comando illuminazione (pulsante).- Set point lux: da 5 a 2000 lux.- Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min. - Impostazioni manuali tramite trimmer per livello di lux e tempo di ritardo. - Impostazione opzionale con telecomando Art. BMSA1309. - «Pulse function» per integrazione con altri dispositivi di controllo. - Controllo delle lampade in modalità «zero crossing».- Max. potenza controllabile a 240Vac: 2000W.- Consumo in stand-by: 0,1W.- Alimentazione: 100-240Vac.- Morsettiera rimovibile. - Fissaggio: direttamente nel controsoffitto con accessori in dotazione.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

96 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

83 mm

profondità

70 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56,7 mm

diametro

83 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

67 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

14 m

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

con unità di segnalazione

angolo di scansione

360 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

154 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

350 W

Montaggio a soffitto senza scatola di installazione

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

-5 ... 30 °C

luminosità di intervento

5 ... 2000 lx

tensione nominale

100 ... 240 V

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

GREEN I

Produttore

GI-SRW - RILEVATORE DA INCASSO

€ 26,57 x 1 pz.
(pz.)