Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSA1309
Cod. Produttore
BMSA1309
Cod. EAN
8005543778005

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GI-REM - TELECOMANDO
  • Funzione: Modifica sensibilità sensori
  • Feedback: LED per configurazione
  • Modalità: ON/OFF automatico/manuale
  • Batteria: 3V CR2032 inclusa
  • Serie: GREEN-I

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Telecomando per modificare la sensibilità di rilevamento e variare le preimpostazioni di fabbrica dei sensori di presenza. LED di feedback per semplificare la configurazione. Funzione impostabile: ON automatico/ OFF automatico; ON manuale/ OFF automatico. Batteria 3V tipo CR2032 in dotazione.

larghezza

54 mm

altezza

8 mm

profondità

100 mm

trasmissione segnale

Infrarosso

bidirezionale

numero max. di apparecchi controllabili

1

pre-programmato

Serie

GREEN I

Produttore

GI-REM - TELECOMANDO

€ 27,33 x 1 pz.
(pz.)