Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSA1307
Cod. Produttore
BMSA1307
Cod. EAN
8005543777961

Informazioni di prodotto

  • Serie: GREEN-I
  • Tensione operativa: 100-240V~
  • Potenza max controllabile: 2000W
  • Grado protezione: IP55
  • Consumo in stand-by: 0,1W
  • Ritardo spegnimento: 10 sec - 30 min
  • Set point lux: 5 - 2000 lux
  • Montaggio: parete o soffitto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento standard ON/OFF IP55 per montaggio a parete/soffitto. Accensione e spegnimento automatici.Caratteristiche: - Sensore PIR (infrarossi passivi) con angolo di copertura 12 m o diametro di copertura 8 m.- Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5m. - Grado di protezione: IP 55- Collegamento: con 3 fili con neutro. Ingresso ausiliario per comando illuminazione (pulsante).- Set point lux: da 5 a 2000 lux.- Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min. - Impostazioni manuali tramite trimmer per livello di lux e tempo di ritardo. - Impostazione opzionale con telecomando Art. BMSA1309. - «Pulse function» per integrazione con altri dispositivi di controllo. - Controllo delle lampade in modalità «zero crossing».- Max. potenza controllabile a 240Vac: 2000W.- Consumo in stand-by: 0,1W.- Alimentazione: 100-240Vac.- Morsettiera rimovibile. - Fissaggio: parete o soffitto, superficiale

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

90 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

90 mm

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8 m

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

con unità di segnalazione

angolo di scansione

360 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

50 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

350 W

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

-5 ... 30 °C

luminosità di intervento

5 ... 2000 lx

tensione nominale

100 ... 240 V

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

sensore di area rotazione , verticale

-60 ... 60 GRADO

Serie

GREEN I