› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG9 NERA

Cod. Rexel LE386662
Cod. Produttore 386662
Cod. EAN 8009561385832

Informazioni principali

  • Descrizione: Ghiera in poliammide
  • Filettatura: PG9
  • Colore: Nero
  • Serie: RTA
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Protezione: IP68 fino a 1 m per 2 ore
  • Resistenza: Autoestinguente UL94-V0
  • Dimensioni: ØD 21 mm, CH 26 mm, S 10 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG9

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG9 NERA