› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG48 GRIGIA

Cod. Rexel LE386570
Cod. Produttore 386570
Cod. EAN 8009561387232

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Filettatura: PG48
  • Dimensioni: CH 75mm, S 8mm, øD 81mm
  • Indice protezione: IP68 (1m, 2h)
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Resistenza ai raggi UV: Buona, uso interno consigliato
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG48

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG48 GRIGIA