› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG42 NERA

Cod. Rexel LE386669
Cod. Produttore 386669
Cod. EAN 8009561387270

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG42
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: ØD 76 mm, CH 70 mm, S 8 mm
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Resistenza ai raggi UV: Buona, uso interno o coperto
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG42 NERA