› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG36 NERA

Cod. Rexel LE386668
Cod. Produttore 386668
Cod. EAN 8009561387003

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG36
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68
  • Resistenza al calore: fino a 850 °C
  • Resistenza agli urti: Cat. 6
  • Capacità serraggio cavi: 22-32 mm
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG36 NERA