› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG36 GRIGIA

Cod. Rexel LE386568
Cod. Produttore 386568
Cod. EAN 8009561386969

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide senza alogeni
  • Filettatura: PG36
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Protezione: IP68 (1m per 2h)
  • Resistenza al calore: 850°C IEC 60695-2-11
  • Serraggio meccanico con blocco antivibrazione
  • Capacità serraggio: 22-32 mm
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG36 GRIGIA