› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG21 NERA

Cod. Rexel LE386666
Cod. Produttore 386666
Cod. EAN 8009561386549

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Nero
  • Filettatura: PG21
  • Dimensioni CH: 36 mm
  • Dimensioni S: 7 mm
  • Dimensioni ØD: 38 mm
  • Temperatura operativa: -20° a +80° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG21

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG21 NERA