› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG16 RAL7035

Cod. Rexel LE386875
Cod. Produttore 386875
Cod. EAN 8009561387157

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Filettatura: PG16
  • Protezione: IP68 a 1 m per 2 ore
  • Resistenza termica: -20°C a +80°C
  • Resistenza all'urto: Categoria 5
  • Resistenza ai raggi UV: Buona (test Q.U.V.)
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG16 RAL7035