› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON PG11 NERA

Cod. Rexel LE386663
Cod. Produttore 386663
Cod. EAN 8009561385863

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG11
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: CH 24 mm, S 5 mm, øD 26 mm
  • Resistenza UV: Buona, non per esposizione prolungata
  • Temperatura d’esercizio: -20°C a +80°C
  • Indice protezione: IP68
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG11

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Serie

RTA

GHIERE-NYLON PG11 NERA