› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON M40 RAL7035

Cod. Rexel LE386886
Cod. Produttore 386886
Cod. EAN 8009561386761

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Filettatura: M40x1,5
  • Dimensioni CH: 50 mm
  • Dimensioni S: 7 mm
  • Dimensioni øD: 56 mm
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M40x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Serie

RTA

GHIERE-NYLON M40 RAL7035