› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON M40 GRIGIA

Cod. Rexel LE386576
Cod. Produttore 386576
Cod. EAN 8009561386457

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Filettatura: M40x1,5
  • Dimensioni CH: 50 mm
  • Dimensioni S: 7 mm
  • ØD esterno: 56 mm
  • Resistenza: Autoestinguente UL94-V0
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M40x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Serie

RTA

GHIERE-NYLON M40 GRIGIA