› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON M32 GRIGIA

Cod. Rexel LE386575
Cod. Produttore 386575
Cod. EAN 8009561386426

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide senza alogeni
  • Filettatura: M32x1,5
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Protezione: IP68, immersione 1m per 2h
  • Serraggio: Meccanico con blocco antivibrazione
  • Resistenza termica: 850°C (RAL 7001)
  • Accessori: Ghiera con chiave esagonale
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Serie

RTA

GHIERE-NYLON M32 GRIGIA