› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GHIERE-NYLON M25 GRIGIA

Cod. Rexel LE386574
Cod. Produttore 386574
Cod. EAN 8009561386129

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide senza alogeni
  • Filettatura: M25x1,5
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Protezione: IP68 fino a 1 m per 2 ore
  • Resistenza termica: 850°C IEC 60695-2-11
  • Serraggio: Meccanico con bloccaggio antivibrazione
  • Guarnizioni: Gomma e O-ring in gomma
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Serie

RTA

GHIERE-NYLON M25 GRIGIA